text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrschrauber BARETOOL


Artikelnummer 0J960407
Nennspannung (V) 18
Breite 245
Höhe 276
Länge (mm) 89
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 245
Höhe 276
Länge (mm) 89
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 10
Max. Einzelhub-Energie (J) 0.6
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 8
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 10
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 5000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0-900
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.4
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 0J960407
EAN 3165140877435
UBB 500573747663
UNSPSC 23101505
Hersteller Artikel Nr 060395230C
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.