Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
4O587163
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
BOSCH Bohrschrauber 8AH GAL 1880 CV L-B
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4O587163
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
150
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
150
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
150
Max. Drehmoment (Nm)
150
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
20
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
20
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
20
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
20
Drehmomenteinstellung (Nm)
84-100
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
30000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-550
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-2200
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSB 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O587163
EAN
4053423249927
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002Y