Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
3W345342
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
BOSCH Bohrschrauber 8 AH GAL 1880 CV L-B
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3W345342
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.1
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
150
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
150
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.1
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
150
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
150
Max. Drehmoment (Nm)
150
Drehmomenteinstellung (Nm)
84-100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSR 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3W345342
EAN
4053423249873
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002T