Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
9N506262
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
BOSCH Bohrschrauber 4AH GAL 18V-40 LB
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9N506262
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
13
Drehmomenteinstellung (Nm)
36-64
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
29500
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Drill Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9N506262
EAN
4053423249903
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002W