text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrschrauber 4AH GAL 18V-40 LB


Artikelnummer 9D771352
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.1
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.1
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Drehmomenteinstellung (Nm) 36-64
Anzahl der mitgelieferten Batterien 3
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 9D771352
EAN 4053423249859
UNSPSC 23101505
Hersteller Artikel Nr 0615A5002R
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.