Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
0L597491
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
BOSCH Bohrschrauber 4AH GAL 18V-40 LB
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0L597491
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.8
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
82
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
82
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.8
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
82
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
82
Max. Drehmoment (Nm)
110
Drehmomenteinstellung (Nm)
47-85
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0L597491
EAN
4053423249866
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002S