Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
7U004067
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
BOSCH Bohrschrauber 1ACCU
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7U004067
Nennspannung (V)
12
Breite
386
Höhe
291
Länge (mm)
113
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.3
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Breite
386
Höhe
291
Länge (mm)
113
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.3
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
8
Max. Einzelhub-Energie (J)
0.5
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
8
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
10
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4800
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-900
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7U004067
EAN
3165140877558
UBB
500583291405
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
060398400D