text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH-Bohrschrauber 1ACCU


Artikelnummer 3X980662
Nennspannung (V) 18
Breite 339
Höhe 113
Länge (mm) 387
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 339
Höhe 113
Länge (mm) 387
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 10
Max. Einzelhub-Energie (J) 0.6
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 8
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 10
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 5000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0-900
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.4
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 3X980662
EAN 3165140877466
UBB 500581949160
UNSPSC 23101505
Hersteller Artikel Nr 060395230F
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.