Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
9I966552
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
BOSCH Bohrschrauber 18V22
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9I966552
Nennspannung (V)
18
Breite
220
Höhe
100
Länge (mm)
340
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
22
Max. Einzelhub-Energie (J)
1.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
220
Höhe
100
Länge (mm)
340
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
22
Max. Einzelhub-Energie (J)
1.9
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
20
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4675
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-1050
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-22
Type
Cordless Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0611924003