text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrschrauber 18V-55,LC


Artikelnummer 7P591423
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 55
Drehmomenteinstellung (Nm) 28-55
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0-450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0-1750
Anzahl der mitgelieferten Batterien 3
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 7P591423
EAN 4053423249842
UBB 500583231013
UNSPSC 23101505
Hersteller Artikel Nr 0615A5002P
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.