Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
8Y481653
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
BOSCH Bohrschrauber 18V-45,LC
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Y481653
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
45
Drehmomenteinstellung (Nm)
21-45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSR 18V-45
Type
Cordless Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Y481653
EAN
4053423249835
UBB
500583692529
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002N