Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
6C486962
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
BOSCH Bohrschrauber 18V-45,LC
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6C486962
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
45
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
10
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
10
Drehmomenteinstellung (Nm)
21-45
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien
3
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
0615A5002U