text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrschrauber 18V-22


Artikelnummer 0N830151
Nennspannung (V) 18
Breite 220
Höhe 100
Länge (mm) 340
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 22
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.9
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 220
Höhe 100
Länge (mm) 340
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 22
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.9
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 20
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4675
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0-1050
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GBH 185-LI
Type Cordless Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 0N830151
EAN 4059952613338
UBB 500573789400
UNSPSC 23101505
Hersteller Artikel Nr 0611924000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.