Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
B4350.000.135
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
Bosch Bohrhammer GBH 8-45 D KOFFER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
B4350.000.135
Breite
116
Höhe
310
Spannung (V)
230
Länge
540
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
116
Höhe
310
Spannung (V)
230
Länge
540
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
8.2
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
125
Max. Einzelhub-Energie (J)
12.5
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
80
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
45
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2720
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
305
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Rotary Hammer with SDS max GBH 8-45 D, The GBH 8-45 D Professional is an all-round performer in the SDS max corded rotary hammer category due to its universal capabilities. Its perfect power-to-weight ratio enables it to easily perform many SDS max tasks. This rotary hammer also features robust metal components for durability. Its strong motor enables the delivery of 12.5 J of impact energy for a fast drilling progress and high material removal rate. Auxiliary handle (spare part number 1 612 025 004), Grease tube (spare part number 1 615 430 010), Machine cloth, Carrying case (spare part number 1 615 438 51A)
Artikelnummern
Artikelnummer
B4350.000.135
EAN
3165140604062
UBB
500625433304
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
0611265100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen