Test catalogus aantal
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
Elektrische werkzeuge
Bohrmaschinen
Schraubbohrmaschinen
B4300.000.040
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
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE GBM13HRE-550W
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4300.000.040
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
550
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
40
Max. Drehmoment (Nm)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
550
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
40
Max. Drehmoment (Nm)
60
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
550
Typ der Bohrerhalterung
Schlüsselart
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
550
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
2100
Model
GBM 13 HRE
Type
Power Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4300.000.040
EAN
3165140261678
UBB
500505899806
UNSPSC
23101502
Hersteller Artikel Nr
0601049603