text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR SET


Artikelnummer B4350.000.070
Spannung (V) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 4.7
Max. Einzelhub-Energie (J) 4.2
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 32
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannung (V) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 4.7
Max. Einzelhub-Energie (J) 4.2
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 32
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm) 90
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 3600
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 800
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 5900
Warennummer 84672191
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer B4350.000.070
EAN 3165140463096
UBB 500504035709
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 0611332101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.