Food & Dairy machine building
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
Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
B4350.000.065
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
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR SDS+
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
B4350.000.065
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
900
Gewicht der Maschine (kg)
4.7
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
900
Gewicht der Maschine (kg)
4.7
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
32
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
90
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
3600
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
800
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4350.000.065
EAN
3165140412995
UBB
500504035626
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
0611332100