text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrhammer GBH 36 VF-LI PLUS

Artikelnummer 9K355121
Nennspannung (V) 36
Länge (mm) 407
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 4.6
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 28
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.2
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse

Spezifikationen

Nennspannung (V) 36
Länge (mm) 407
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 4.6
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 28
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.2
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4200
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 940
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 9K355121
EAN 3165140868266
UBB 500675204324
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 061190700B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.