Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
B4350.000.085
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
Bosch Bohrhammer GBH 3-28 DRE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
B4350.000.085
Höhe
233
Spannung (V)
230
Länge
326
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
233
Spannung (V)
230
Länge
326
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
900
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4350.000.085
EAN
3165140471220
UBB
500512003301
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
061123A000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen