Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
B4350.000.080
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
Bosch Bohrhammer GBH 3-28 DFR
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4350.000.080
Höhe
233
Spannung (V)
230
Länge (mm)
326
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
233
Spannung (V)
230
Länge (mm)
326
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
900
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
6650
Model
GBH 3-28 DFR
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4350.000.080
EAN
3165140471176
UBB
500512003228
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
061124A000