text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrhammer GBH 2-28


Artículo No. 2M302920
Höhe 216
Spannung (V) 230
Länge (mm) 379
Nominale Leistungsaufnahme (W) 880
Gewicht der Maschine (kg) 2.9
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.2
Embalado por 1

Especificaciones

Höhe 216
Spannung (V) 230
Länge (mm) 379
Nominale Leistungsaufnahme (W) 880
Gewicht der Maschine (kg) 2.9
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.2
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 900
Marke Bosch
Model GBH 2-28
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 2M302920
EAN 3165140843607
UBB 500652003269
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611267500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.