AFNAMELIJST FABORY
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
8J754391
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
Bosch Bohrhammer GBH 2-26 F
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8J754391
Breite
83
Höhe
210
Spannung (V)
230
Länge (mm)
407
Nominale Leistungsaufnahme (W)
830
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
83
Höhe
210
Spannung (V)
230
Länge (mm)
407
Nominale Leistungsaufnahme (W)
830
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
26
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
900
Marke
Bosch
Warennummer
84672191
Model
GBH 2-26 F
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8J754391
EAN
3165140859219
UBB
500652003004
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06112A4001