Bohrhämmer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
B4350.000.075
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
Bosch Bohrhammer GBH 2-23 REA
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
B4350.000.075
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
710
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Max. Einzelhub-Energie (J)
3
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
710
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Max. Einzelhub-Energie (J)
3
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
23
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4400
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
2300
Model
GBH 2-23 REA
Type
Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4350.000.075
EAN
3165140435222
UBB
500504035881
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
0611250500