text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrhammer GBH 18V-34 CF


Artikelnummer 6Y083081
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 32
Max. Einzelhub-Energie (J) 5.8
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 40
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 2900
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 32
Max. Einzelhub-Energie (J) 5.8
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 40
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 2900
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 4.9
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Warennummer 84672110
Model GBH 18V-34 CF
Safety GBH 18V-34 CF
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y083081
EAN 4059952567297
UBB 500717751621
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611914003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.