text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrhämmer 900 AC


Artikelnummer 8Y820163
Breite 386
Höhe 113
Spannung (V) 240
Länge (mm) 370
Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1.5-13
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 386
Höhe 113
Spannung (V) 240
Länge (mm) 370
Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 25
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Max. Drehmoment (Nm) 1.6
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 18
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 18
Ausgangsleistung (W) 1050
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 16
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 48450
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 50-1120
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 50-2850
Marke Bosch
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0603174000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.