Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
9A279284
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
BOSCH Bohrhämmer 2800 RE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9A279284
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
720
Gewicht der Maschine (kg)
3
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
26
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
720
Gewicht der Maschine (kg)
3
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
26
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
26
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-1450
Marke
Bosch
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0603393000