Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
3M439154
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
BOSCH Bohrhämmer 2100 RE+4DLG SET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3M439154
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
550
Gewicht der Maschine (kg)
2.2
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
20
Max. Einzelhub-Energie (J)
1.7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
550
Gewicht der Maschine (kg)
2.2
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
20
Max. Einzelhub-Energie (J)
1.7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
20
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4600
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-2400
Marke
Bosch
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06033A9302