text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrer Silbergrau 4 x 40 x 75mm


Artikelnummer 2F884871
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 3.3
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 40
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 75
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Durchmesser des Schachts (mm) 3.3
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 40
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Marke Bosch
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2F884871
EAN 3165140187169
UBB 500648530755
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608597704
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.