text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrer Schwarz 28 x 600mm


The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped wi

Artikelnummer 9C861142
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem SDS-plus
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 600
Durchmesser des Bohrers (mm) 28
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem SDS-plus
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Beschreibung

The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped with an extra-long shank, the bit delivers versatile drilling in multilayer building materials or sandwich materials, e.g. for building trade (formwork) and for interior fitting work, plumbing, heating and electrical installation. It is suitable for use on formwork, boards, planks, beams, plasterboard, light building materials, insulations and metal, e.g. metal plates, materials sandwiched with steel, aluminium or profile sheet. Made from HSS (high-speed steel), the Installation Drill Bit is manufactured to DIN 7490. It has a drill bit tip with chisel edge of 118 degrees.

Artikelnummern

Artikelnummer 9C861142
EAN 3165140104135
UBB 500512682534
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2608597419
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.