text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Akkuschrauber ixo 7 Set


Artikelnummer 2Y112627
Nennspannung (V) 3.6
Breite 46
Höhe 120
Länge (mm) 147
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.32
Max. Drehmoment (Nm) 5.5
Verpackt pro 4
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Nennspannung (V) 3.6
Breite 46
Höhe 120
Länge (mm) 147
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.32
Max. Drehmoment (Nm) 5.5
Drehmomenteinstellung (Nm) 3-5.5
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 5-5
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0-235
Schraubendreher für Trockenbau Nein
Geeignet für Spiralschrauben Nein
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model IXO 7
Type Cordless Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y112627
EAN 4053423234756
UBB 500581612461
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 06039E0001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.