text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Akku-Schlagbohrmaschine 06019G0309


Artikelnummer 8N147511
Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 82
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 82
Max. Drehmoment (Nm) 110
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 82
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 82
Max. Drehmoment (Nm) 110
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 16
Drehmomenteinstellung (Nm) 47
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 31500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.5
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 480
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 2100
Marke Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 8N147511
EAN 3165140956307
UBB 500708197149
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019G0309
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.