Bohrschrauber
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
4P158712
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
Bosch Akku-Bohrschrauber 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4P158712
Nennspannung (V)
18
Höhe
210
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Höhe
210
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Qualität der Batterie
Andere
Drehmomenteinstellung (Nm)
64
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019K6004
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen