text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Akku-Bohrmaschine GSR 12V-35 FC


Artikelnummer 3F354344
Nennspannung (V) 12
Höhe 181
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Höhe 181
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 32
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 32
Qualität der Batterie Lithium-ions
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 460
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1750
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummern

Artikelnummer 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019H3001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.