text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch AHC-Akku-Schere 36 V-65 BT


Artikelnummer 7J385284
Nennspannung (V) 36
Breite 240
Höhe 195
Länge (mm) 1185
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Max. Astdicke (mm) 28
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 36
Breite 240
Höhe 195
Länge (mm) 1185
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Max. Astdicke (mm) 28
Abstand der Messer (mm) 30
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 3400
Nutzbare Messerlänge (mm) 650
Marke Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Artikelnummern

Artikelnummer 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 060084A301
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.