Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Säbelsägen
7P675177
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
Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7P675177
Nennspannung (V)
18
Breite
78
Höhe
202
Hub (mm)
23
Länge (mm)
215
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
78
Höhe
202
Hub (mm)
23
Länge (mm)
215
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.9
Schnitttiefe in Holz (mm)
140
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
0-3000
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Schwenkbereich (°)
45-45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.6
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0603013002