Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
2O857340
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
Bosch Advancedimpochrive 18
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2O857340
Nennspannung (V)
18
Breite
156
Höhe
66
Länge (mm)
218
Kapazität der Batterien (Ah)
1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.2
Max. Drehmoment (Nm)
130
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
156
Höhe
66
Länge (mm)
218
Kapazität der Batterien (Ah)
1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.2
Max. Drehmoment (Nm)
130
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min)
3200
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm)
8-8
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-2600
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
0.9
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2O857340
EAN
4059952524078
UBB
500581480372
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
0603980302