text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Abdichtungspistole 06019C4001


Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboar

Artikelnummer 9P032295
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 0
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.2
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 0
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.2
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GCG 18V-600
Type Cordless Caulk Gun

Beschreibung

Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboard box

Artikelnummern

Artikelnummer 9P032295
EAN 3165140708920
UBB 500699226360
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019C4001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.