text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Abbruchhammer GSH 5 CE GSH 5 CE

Artikelnummer B4375.000.020
Breite 105
Höhe 235
Spannung (V) 230
Länge (mm) 480
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1150
Gewicht der Maschine (kg) 6.2
Max. Einzelhub-Energie (J) 8.3

Specificaties

Breite 105
Höhe 235
Spannung (V) 230
Länge (mm) 480
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1150
Gewicht der Maschine (kg) 6.2
Max. Einzelhub-Energie (J) 8.3
Einsetzen des Werkzeugs SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 2900
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 9700
Warennummer 84672191
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611321000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.