Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E, Der Spezialist für Renovierung und Sanierung, Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650-W-Motor und Spezialfliesenmeißel, Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung, Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg, kompaktes Design, arretierbaren Gasgebeschalter und Softgrip, Perfekte Abstimmung von Hammer und Meißel: Dadurch bis zu 40 % schnellerer Arbeitsfortschritt, Durch das optimale Zusammenspiel von Hammer und Meißel bis zu 90 % weniger Fliesenbruch, Servicedeckel für einfaches und schnelles Wechseln der Kohlebürsten, Handwerkerkoffer (2 605 438 482), Zusatzhandgriff (2 602 025 140), Fliesenmeißel 260 x 40 mm (2 608 690 091), Spitzmeißel (ET-Nr. 2 608 690 095), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005)