Test catalogus aantal
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
Elektrische werkzeuge
Abbruchhämmer
B4375.000.025
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
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC GSH 27 VC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
B4375.000.025
Breite
600
Spannung (V)
230
Länge (mm)
760
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2000
Gewicht der Maschine (kg)
29.5
Max. Einzelhub-Energie (J)
62
Einsetzen des Werkzeugs
Innensechskant 1 1/8 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
600
Spannung (V)
230
Länge (mm)
760
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2000
Gewicht der Maschine (kg)
29.5
Max. Einzelhub-Energie (J)
62
Einsetzen des Werkzeugs
Innensechskant 1 1/8 Zoll
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
1000
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
29500
Model
GSH 27 VC
Type
Demolition Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4375.000.025
EAN
3165140524322
UBB
500620053636
UNSPSC
27112705
Hersteller Artikel Nr
061130A000