Test catalogus aantal
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrische werkzeuge
Abbruchhämmer
B4375.000.015
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
Bosch Abbruchhammer GSH 16-30 GSH 16-30 E
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
B4375.000.015
Breite
255
Spannung (V)
230
Länge (mm)
760
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1750
Gewicht der Maschine (kg)
16.5
Max. Einzelhub-Energie (J)
41
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
255
Spannung (V)
230
Länge (mm)
760
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1750
Gewicht der Maschine (kg)
16.5
Max. Einzelhub-Energie (J)
41
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
1300
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
11500
Model
GSH 16-30
Type
Demolition Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4375.000.015
EAN
3165140410380
UBB
500504686725
UNSPSC
27112705
Hersteller Artikel Nr
0611335100