text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 5PC S922HF


Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, für Palettenreparatur, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 100 mm Stärke), für Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (von 3 bis 12 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Article number B4956.656.016
Gesamtlänge (mm) 150
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 2.5
Geeignet für Kunststoff Nein
Packed per 1

Specifications

Gesamtlänge (mm) 150
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 2.5
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 96
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

Description

The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Article numbers

Article number B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2608656016
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.