text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 5PC S922BF


Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Artikelnummer B4956.656.014
Gesamtlänge (mm) 150
Anzahl der Zähne pro Zoll 14
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 150
Anzahl der Zähne pro Zoll 14
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch

Beschreibung

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608656014
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.