text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stichsägeblatt S1122EF A2ST


Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), für Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Artikelnummer B4956.656.042
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.4
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.4
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 69
Model S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Beschreibung

The S 1122 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, cutting steel materials with most common wall thicknesses is possible thanks to the blade’s fine tooth pitch (1.4 mm). Made of BIM (bi-metal), the blade is suitable for cutting regular-strength steel materials, while its fine tooth pitch is ideal for use on pipes and profiles with a wall thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.656.042
EAN 3165140093446
UBB 500504932905
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608656042
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.