text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stichsägeblatt S522BF A5ST


Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Artikelnummer B4956.656.011
Gesamtlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Hartmetall-Ausführung Nein

Beschreibung

The S 522 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch of 1.8 mm delivers fast cuts. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. The fine tooth pitch also enables cutting sheet metal with thickness of 3 mm to 8 mm. Its short length (100 mm) enables a cutting capacity up to 50 mm and it is ideal for use with cordless compact saws.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.656.011
EAN 3165140093477
UBB 500504931006
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608656011
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.