text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 5PC S1531L


The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Artikelnummer B4956.650.676
Gesamtlänge (mm) 240
Anzahl der Zähne pro Zoll 5
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 5
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 240
Anzahl der Zähne pro Zoll 5
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 5
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 193
Warennummer 8202998000
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Beschreibung

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608650676
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.