text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 5PC S1411DF


Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (kleiner als 250 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 60 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Artículo No. B4956.654.763
Gesamtlänge (mm) 300
Anzahl der Zähne pro Zoll 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 4.3
Geeignet für Kunststoff Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 300
Anzahl der Zähne pro Zoll 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 4.3
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 236
Model S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.654.763
EAN 3165140016285
UBB 500505092691
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608654763
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.