text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 5PC S1122HF


The S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers flush cuts in wood and metal. Its standard gauge material (0.9 mm) with a standard length (225 mm) makes the blade capable of flush cutting. Moreover, its BIM (bi-metal) base combines an HCS (high carbon steel) blade with an HSS (high-speed steel) tooth strip, making this reciprocating saw blade optimal for pallet repair applications. Featuring a medium tooth pitch (2.5 mm), the blade cuts all soft nails and fasteners common in pallet construction. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Artikelnummer B4956.656.021
Gesamtlänge (mm) 225
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 2.5
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 225
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 2.5
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 145
Warennummer 8202998000
Model S1122HF
Type Reciprocating Saw Blade

Beschreibung

The S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers flush cuts in wood and metal. Its standard gauge material (0.9 mm) with a standard length (225 mm) makes the blade capable of flush cutting. Moreover, its BIM (bi-metal) base combines an HCS (high carbon steel) blade with an HSS (high-speed steel) tooth strip, making this reciprocating saw blade optimal for pallet repair applications. Featuring a medium tooth pitch (2.5 mm), the blade cuts all soft nails and fasteners common in pallet construction. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.656.021
EAN 3165140093576
UBB 500505064146
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608656021
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.