text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC SABELSAGEBLAT 2PC S1122BF


Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Artikelnummer B4956.656.041
Gesamtlänge (mm) 225
Anzahl der Zähne pro Zoll 14
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 225
Anzahl der Zähne pro Zoll 14
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Hartmetall-Ausführung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 68
Model S1122BF
Type Reciprocating Saw Blade

Beschreibung

The S 1122 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, it features a tooth pitch of 1.8 mm, allowing for working at high speeds. Made from BIM (bi-metal), the blade is engineered for cutting regular-strength steel materials, while its tooth pitch of 1.8 mm is ideal for cutting pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. The reciprocating saw blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.656.041
EAN 3165140093439
UBB 500504932822
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608656041
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.