text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stichsägeblatt S 123 XF A100ST


Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche (von 1 bis 8 mm Stärke), für dünne bis kräftige Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück

Artikelnummer B4956.654.416
Gesamtlänge (mm) 150
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 150
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Zahnabstand (mm) 1.8
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Hartmetall-Ausführung Nein

Beschreibung

The S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials. Its progressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles. It features a special tooth design for cutting steel materials with a variety of wall thicknesses from 1 mm to 8 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer B4956.654.416
EAN 3165140184816
UBB 500504929539
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2608654416
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.